サンエス
サンエスの シャツ・インナー
サンエスの 長袖 シャツ・インナー
サンエスの ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全132種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17205451
品番
SA10071
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
ボタン:プラスチック
色
ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
116
混率(%)
【カノコ】綿60/ポリエステル40
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
74
機能
吸汗速乾・ストレッチ
色番
4
性別
男女兼用