SOD-700-10 SOTO 広口フューエルボトル 新富士バーナー 17206516

SOTO 広口フューエルボトル

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17206516 品番SOD-700-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアブランドのSOTOです。

用途キャンプ用品 として。 材質(本体)アルミ、(キャップ)樹脂 質量(g)178 寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×290(キャップ含む) ボトル容量(mL)1000
注意
※ガソリンスタンドで本製品に直接給油することはできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17206507
2023-06-30
用途:
機械のメンテナンス用のガソリン小分け用容器
有限会社久住時計店 様

キャップにパッキンが付属していて漏れる心配は有りません。
口も広くガソリンを注ぎやすいです。

対象商品:
17206498
2020-10-19
用途:
キャンプの時ガソリンバーナーに繋いで

素材の肉厚もあり細部のつくりも丁寧で想像した通りの良い商品でした。

対象商品:
17206498
2020-02-07
用途:
MUKAストーブ燃料タンクとして
株式会社テックMA 様 (製造業)

この上のサイズを選びがちだが、小口使用、他タンクから給油、という使い方をするなら、案外小型ボトルを選ぶのも手だなと思う。(燃やし切り易いので)

1人が参考にしています
対象商品:
17206498
2018-05-17
用途:
ガソリンストーブのタンクとして使う
農・林・水産業

大きさがちょうど良く,日帰りに使用します。強度も十分にありそうなので、運搬にも安全性が保てる。

対象商品:
17206498
2016-12-16
用途:
バイクツーリングなどに
その他業種

口が大きくて使い勝手が良い。 使用に問題が無いと思いますが2センチ四方に長さ1.5ミリ程の結構深い傷が6ヶ所ありました。

1人が参考にしています
対象商品:
17206516
2015-12-10
用途:
燃料を持ち歩く チェーンソー作業などに
有限会社エフェクト 様 (その他業種)

燃料漏れが全く無く、バッグの中にでも安心して持ち運び出来ました。
自信を持ってお勧め出来るヒューエルボトルです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする