新富士バーナー
新富士バーナーの イベント・ノベルティ・行楽用品
新富士バーナーの アウトドア・行楽用品
新富士バーナーの ガス用品
SOTO G ストーブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17206595
品番
STG-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,850
SOTOブランドの斬新な形構造とデザインで、高機能かつコンパクトなボディを実現。
付属品
収納ケース、補助ゴトク
材質
(本体)アルミニウム+ステンレス、(火口)アルミダイカスト、(バルブ)真鍮
本体質量(g)
380
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×195×77(使用時)、142×78×25(収納時)
点火方式
圧電
発熱量(kW[kcal/h])
2.1[1800](ST-760使用時)、1.7[1500](ST-700使用時)
使用時間(時間)
約2.1(ST-760使用時)、約2.6(ST-700使用時)
注意
※ボンベは別売です。