サンエス
サンエスの シャツ・インナー
サンエスの 半袖 シャツ・インナー
サンエスの ポロシャツ 半袖
エコ半袖制電ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17207201
品番
GK10180
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
JIS-T8118適合の制電ハニカムメッシュ素材を使用。
静電気の発生や帯電を抑える効果がある。
さらに吸水速乾性や接触冷感も備えている、機能派エコポロシャツシリーズ。
仕様
両袖ペン差し、左胸ポケット内側ペン差し、後衿下反射パイピング
材質
ボタン/プラスチック
色
ネイビー
サイズ
SS
適合規格
JIS-T8118適合商品
胸囲(cm)
89
混率(%)
【制電ハニカムメッシュ】ポリエステル100(再生ポリエステル100)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
64
機能
抗菌・防臭、帯電防止、吸汗速乾、ストレッチ、UVカット、冷感接触、反射材
色番
3
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6L・8Lはキング)
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります。
※SS・Sはユニセックスサイズ
※6L・8Lはキングサイズ