曜日別特売
WA10471 長袖ブルゾン サンエス 17211428

WA10471 長袖ブルゾン サンエス 17211428
WA10471 長袖ブルゾン サンエス 17211428
WA10471 長袖ブルゾン サンエス 17211428

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着ネイビーサイズ6L注文コード17211428品番WA10471
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様エコマーク付(左袖)、胸ポケットマジックテープ仕様材質ファスナー/フロント:プラスチック、ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン:金属ネイビーサイズ6L胸囲(cm)142混率(%)【TCエコソフトサマーツイル】ポリエステル60/綿40(再生ポリエステル60)肩幅(cm)58袖丈(cm)60着丈(cm)71機能帯電防止色番3性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする