差込み式替コード

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50本) 注文コード 17211443 品番 SC30TB-205K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

30%の騒音低減。
二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻りなし。切れ味と静音が持続します。
春から秋までフルに使用できるオールラウンド。
取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。

形状スパイラル型 ブルー 長さ(m)0.2 太さ(mm)3.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
草刈り
ノセ工芸 様

前は、付属品ので使用していましたが、20分もしないうちに切れていましたので
スパイラルのこの製品にしました。長かったので短くして使用しましたところ
切れ味は良いです。結構長持ちして草にもよりますが30分は持ちましたので
良しとします。

対象商品:
17211443
2024-05-23
用途:
草刈りのときに使います
その他業種

耐久性、むしり切り能力最高です。他の製品と著しく違いました。

1人が参考にしています
対象商品:
17211443
2023-06-04
用途:
草刈

チップソーが使用できないようなところの草刈で使用。
コスパが良く重宝しています。
評判がいいので別の事業所でもオーダーさせていただきました。

2023-09-04
用途:
農作業
その他業種

スパイラル構造で静かですし、耐久性も良いです。
またリピートします。

対象商品:
17211443
2022-09-22
用途:
草刈用
サービス業

他のよりも長持ちしていますのでリピートさせていただきました

1人が参考にしています
対象商品:
17211443
2022-08-16
用途:
刈払機の糸

やわらかい草ならしっかりと草が切れています。固いくさでは気持ち少し時間をかける必要があるように思います。いずれにしても切れ味は文句なしです。ただ、使用していると、どんどん短くなって耐久性に関しては、使用時間が30分で終わるような感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
17211443
2021-09-18
用途:
田畑の草刈り作業
農・林・水産業

まず、草の切れ味が非常に良い。またコードのもちも良い。
改善点は草刈りコードで作業した時の切れた草が体のほうに飛んできて
作業服及び機械が非常に汚れる。これはどのコードでも同じと思うが
少なくなればいいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
17211443
2020-11-29
用途:
農作業
農・林・水産業

コスパは最高。
消耗品は安くなきゃね。
いつもありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする