長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 シルバー 混率(%)【TCエコソフトサマーツイル】ポリエステル60/綿40(再生ポリエステル60) サイズ6L 注文コード17211471 品番WA10471
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は色・混率・サイズなど681種類から選べます 他の種類を見る
仕様エコマーク付(左袖)、胸ポケットマジックテープ仕様 材質ファスナー/フロント:プラスチック、ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン:金属 シルバー サイズ6L 胸囲(cm)142 混率(%)【TCエコソフトサマーツイル】ポリエステル60/綿40(再生ポリエステル60) 肩幅(cm)58 袖丈(cm)60 着丈(cm)71 機能帯電防止 色番6 性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする