ナイロンコードスパイラル(静音)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 17211547 品番 SC30TB-235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

30%騒音低減。
二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻り無し。切れ味と静音が持続します。
春から秋までフルに使用できるオールラウンド。
50m巻より経済的。ボビン巻の長尺プロ仕様。

長さ(m)235 ブルー 太さ(mm)3.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17211547
2021-10-29
用途:
草刈り作業

ナイロンコードをいろいろ試してみました結果、行き着いたところがこのスパイラルコードとなりました。切れ味もよく、他のコードに比べ音も静かで重宝しています。ただし、夏の時期は、熱のため、中でコードが固着し、スムーズなコード出しができないケースがあります。その際には、シリコンスプレーにて対処するようにしています。途中でコードが出てこないケースは作業する者にとっては大いなるストレスとなります。
今のところ、満足して使用しています。後はできるだけお安く、お願いいたします。

3人が参考にしています
対象商品:
17211547
2020-04-17
用途:
草刈り作業
農事法人下米田ライスセンター組合 様 (農・林・水産業)

専門メーカーだから、コードが切断しないより切れ味,耐摩耗の優れたコードの研究を進めて下さい。他社にはより優れたものが有りますよ!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする