サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17212907
品番
WA10491
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
仕様
胸ポケットマジックテープ仕様
材質
ファスナー/フロント:金属、ボタン/金属
色
ナノカーキ
サイズ
M
胸囲(cm)
112
混率(%)
【イージークリーンサマーコットン】綿100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
63
機能
防汚、吸水性、形態安定
色番
1
性別
男女兼用(Sはユニセックス)