長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ナノカーキ 混率(%)【イージークリーンサマーコットン】綿100 サイズ4L 注文コード17214000 品番WA10499
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は色・混率・サイズなど586種類から選べます 他の種類を見る
仕様胸ポケットマジックテープ仕様 材質ボタン/金属 ナノカーキ サイズ4L 胸囲(cm)128 混率(%)【イージークリーンサマーコットン】綿100 肩幅(cm)54 袖丈(cm)59 着丈(cm)81 機能防汚、吸水性、形態安定 色番1 性別男女兼用(Sはユニセックス)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする