サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ナノネイビー
混率(%)
【イージークリーンサマーコットン】綿100
サイズ
S
注文コード
17214018
品番
WA10499
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
586
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
胸ポケットマジックテープ仕様
材質
ボタン/金属
色
ナノネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
106
混率(%)
【イージークリーンサマーコットン】綿100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
71
機能
防汚、吸水性、形態安定
色番
3
性別
男女兼用(Sはユニセックス)