画像準備中

サキスボ ネジマグキャッチャー付ビット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)150 注文コード17214846 品番NMCS16215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

2枚のネオジウム磁石を内蔵した
ネジマグキャッチャーは、強力にネジを保持します。
段付ビットとの組み合わせにより、狭く限られた箇所での
ネジ締めやドライウォールなどの連続作業に最適です。

用途
装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、
ドライウォール作業。設備、電気工事に。
全長(mm)150 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 種類段付、トーション 刃先マグネットあり 先端サイズ(#)No.2 トラスコ品番754-5207 セット内容段付サキスポビット(+)2×150mm(1本)、ネジマグキャッチャー(1個) 先端形状プラス(+) 本数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-26
用途:
電気工事
建設業・工事業

計器工事で使用。マグネットがよく効いていてネジが落ちにくいです。
サキスボビットは初めてですがよくネジに喰うので落ちません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする