ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの 六角ビット/ボールポイントビット
サキスボ ボールポイントビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17214977
品番
SS16BP2010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビットです。
先端はボールポイント形状で傾き角度は30°、
高密度実装の狭く限られた場所での使用に最適です。マグネット入り。
用途
二輪・オートバイのメンテナンス。
鉄工、自動機組み立て、電気設備作業、ユニット家具の組み立てなど。
全長(mm)
100
種類
段付、トーション
対辺寸法(mm)
2
先端形状
ボールポイント
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭