画像準備中

ハイカロリーガスバーナー火王

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17215363 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,111

ボンベの取り付けは安全カバーで着脱一発。ワンタッチレバー電子着火で手軽に使えます。最高の火力で青草も一発焼却できます。

火炎温度(℃)1400 燃焼時間(分)15〜40 用途雑草焼き・芝焼き・木炭の火起こし・土壌殺菌・害虫駆除・生ごみ焼却・解氷など。 質量(kg)0.9 燃料市販のカセットコンロ用ボンベ(液化ブタンガス250g) 口径(Φmm)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)625×87×165 火力(kcal)18000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする