キッツマイクロフィルター
キッツマイクロフィルターの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
キッツマイクロフィルターの 実験研究用ブロワ・ウォーターガン
ユニポア ウォーターガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
ストレートノズル、シャワーノズル、ホースニップル
注文コード
17215512
品番
WGN-1
参考基準価格(税別)
¥12,930
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ストレートノズル、シャワーノズル、ホースニップル
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
5〜40
耐圧(MPa)
0.4
使用流体
純水