キッツマイクロフィルター
キッツマイクロフィルターの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
キッツマイクロフィルターの 実験研究用ブロワ・ウォーターガン
ユニポア ウォーターガン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
ストレートノズル、シャワーノズル
注文コード
17215537
品番
WGN-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ストレートノズル、シャワーノズル
質量(g)
600
使用温度範囲(℃)
5〜40
耐圧(MPa)
0.4
ホース長さ(m)
4
使用流体
純水