安川電機
安川電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
安川電機の インバータ
安川電機の インバータ本体
インバータ A1000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17216763
品番
CIMR-AA2A0008FA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥162,000
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
求められる性能機能を高次元で融合した電流ベクトル制御汎用インバータです。
制動トルク
【短時間平均減速トルク】(モータ容量0.4/0.75kW)100%以上、(モータ容量1.5kW)50%以上、(モータ容量2.2kW以上)20%以上
【連続回生トルク】約20%
最大適合モータ容量(kW) ND定格
1.5
最大適合モータ容量(kW) HD定格
1.1
定格出力容量(kW)
(ND)3、(HD)2.6
電圧(V)
三相200
保護構造
NEMA Type1
適合規格
UL508C、EN61800-3、EN61800-5-1、ISO13849-1 Cat.3 PLd、IEC61508 SIL2
制御方式
PGなしV/f制御、PG付きV/f制御、PGなしベクトル制御、PG付きベクトル制御、PM用PGなしベクトル制御、PM用PGなしアドバンストベクトル制御、PM用PG付きベクトル制御
周波数(kHz)
キャリア1〜15
定格出力電流(A)
(ND)8、(HD)6.9
周波数許容変動
±5%
出力周波数(Hz)
最高400
加減速時間
0.00〜60000.0秒
過負荷耐量
(ND定格)定格出力電流の120%・60秒、(HD定格)定格出力電流の150%・60秒
周波数制御範囲
0.01〜400Hz
定格入力電流(A)
(ND)8.8、(HD)7.0
使用環境
(設置場所)屋内、(周囲温度)-10〜+40℃、(湿度)95%RH以下<ただし結露のない事>、(保存温度)-20〜+60℃、(標高)1000m以下、(振動)10〜20Hz未満:9.8m/s
2
、20〜55Hz未満:5.9m/s
2
、2.0m/s
2
電源設備容量(kVA)
(ND)4.0、(HD)3.2
制御機能
トルク制御、ドループ制御、速度制御/トルク制御切替運転、フィードフォワード制御、ゼロサーボ機能、瞬時停電再始動、速度サーチ、過トルク検出、トルク制限、17段速運転(最大)、加減速時間切替、S字加減速、3ワイヤシーケンス、オートチューニング(回転形、停止形)、オンラインチューニング、DWELL機能、冷却ファンON/OFF機能、スリップ補正、トルク補償、周波数ジャンプ、周波数指令上下限設定、始動時・停止時直流制動、過励磁制動、ハイスリップ制動、PID制御(スリープ機能付き)、省エネ制御、MEMOBUS通信(RS-485/42最大115.2kbps)、異常リトライ、用途別機能選択、DriveWorKEZ(カスタマイズ機能)、パラメータバックアップ機能付着脱式端子台など
保護機能
モータ保護、瞬時過電流保護、過負荷保護、過電圧保護、低電圧保護、瞬時停電補償、ヒートシンク過熱保護、制動抵抗過熱保護、ストール防止、地絡保護、充電中表示
許容電圧変動
-15〜+10%
周波数設定分解能
(デジタル指令)0.01Hz、(アナログ指令)0.03/60Hz<11bit>
周波数精度
(デジタル指令)最高出力周波数の±0.01%、(アナログ指令)最高出力周波数の±0.1%
始動トルク
150%/3Hz(PGなしV/f制御、PG付きV/f制御)、200%/0.3Hz(PGなしベクトル制御)、200%0min
-1
(PG付きベクトル制御、PM用PG付きベクトル制御、PM用PGなしアドバンストベクトル制御)、100%/5%(PM用PGなしベクトル制御、PM用PGなしアドバンストベクトル制御)
RoHS指令(10物質対応)
対応