7025 N・Wコートシャワーラック アスベル 17217454

※パッケージ画像

7025 N・Wコートシャワーラック アスベル 17217454 7025 N・Wコートシャワーラック アスベル 17217454

N・Wコートシャワーラック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17217454 品番7025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなシャワーラック

使用場所浴室 材質本体=スチール(樹脂コーティング)、ヘッドフック=ABS樹脂、吸盤=エラストマー 段数1段 幅(cm)24.4 長さ(cm)11.6 高さ(cm)39.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17217463
2020-06-20
用途:
浴室の収納場所追加

収納に関しては思っていた通りでした。掃除道具などを置くために使っています。残念なのが、シャワー掛具に入れる部分がぐらついて全体が安定しないことと、シャワーを掛ける部分の径が微妙に小さくシャワーヘッドを掛けた時に安定しないことです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする