長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー 混率(%)【強撚トロピカル】ポリエステル79/綿20/複合繊維(ポリエステル)1 サイズLL 注文コード17218769 品番WA10779
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は色・混率・サイズなど586種類から選べます 他の種類を見る
材質ファスナー/ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/プラスチック ネイビー サイズLL 胸囲(cm)118 混率(%)【強撚トロピカル】ポリエステル79/綿20/複合繊維(ポリエステル)1 肩幅(cm)50 袖丈(cm)59 着丈(cm)77 機能帯電防止 色番3 性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6L・8Lはキング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする