サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
混率(%)
【制電エコ 二層ファイバー交織トロピカル】ポリエステル64/綿35/複合繊維(ポリエステル)1※再生ポリエステル55
サイズ
LL
注文コード
17219155
品番
WA11161
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
681
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エコマーク付(左袖)
材質
ファスナー/プラスチック、ボタン/プラスチック
色
ネイビー
サイズ
LL
適合規格
JIS-T8118適合商品
胸囲(cm)
120
混率(%)
【制電エコ 二層ファイバー交織トロピカル】ポリエステル64/綿35/複合繊維(ポリエステル)1※再生ポリエステル55
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
67
機能
帯電防止、吸汗速乾
色番
3
性別
男女兼用(Sはユニセックス)