住友重機械工業
ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量2.2kW
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
50
ブレーキ
ブレーキ無
枠番
54
注文コード
17221864
品番
RNFM3-54L-AP-50/J2NSLA
参考基準価格(税別)
¥256,700
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
減速比・ブレーキ・枠番
など
260
種類から選べます
他の種類を見る
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプ
ハイポニック
取付け方法
フランジ取付
電源
三相
電圧(V)
200(31)/220(31)/400(62)/440(62)
定格電流(A)
8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)
減速比
50
周波数(Hz)
60(6)/60(6)/60(6)/60(6)
ブレーキ
ブレーキ無
モーター容量(kW)
2.2
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
軸方向
左
枠番
54
使用環境
屋内形
モータ容量記号
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。