長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ミストブルー 混率(%)【ペンタス・ライトフィックス】ポリエステル79/綿20/複合繊維(ポリエステル)1 サイズ4L 注文コード17222165 品番WA11619
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は色・混率・サイズなど586種類から選べます 他の種類を見る
仕様国内生地 材質ファスナー/ポケット:金属、ボタン/金属 ミストブルー サイズ4L 胸囲(cm)128 混率(%)【ペンタス・ライトフィックス】ポリエステル79/綿20/複合繊維(ポリエステル)1 肩幅(cm)54 袖丈(cm)59 着丈(cm)81 機能消臭テープ使用、帯電防止、吸汗速乾、スーパーストレッチ、UVカット、透け防止 色番14 性別男女兼用(Sはユニセックス)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする