長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 キャメル 混率(%)【TCサマーツイル】ポリエステル65/綿35 サイズ6L 注文コード17222540 品番WA11719
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・混率・サイズなど586種類から選べます 他の種類を見る
材質ファスナー/ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/プラスチック キャメル サイズ6L 胸囲(cm)140 混率(%)【TCサマーツイル】ポリエステル65/綿35 肩幅(cm)58 袖丈(cm)59 着丈(cm)81 機能帯電防止 色番20 性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする