サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
ポケットレス脇ゴムワンタックパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17222865
品番
WA11724
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
国内生地、シルバーのみ裏付
材質
ファスナー/フロント:金属
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
【キープクリア トロピカル(ワップル加工)】ポリエステル80/綿20
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
77〜83
機能
帯電防止
色番
3
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります
※SS・Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ