サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ボルドー
混率(%)
【TCストレッチサマーツイル】ポリエステル65/綿35
サイズ
6L
注文コード
17223398
品番
WA11809
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
586
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
国内生地
材質
ファスナー/ポケット:プラスチック、ボタン/プラスチック
色
ボルドー
サイズ
6L
適合規格
JIS-T8118適合商品
胸囲(cm)
140
混率(%)
【TCストレッチサマーツイル】ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
81
機能
帯電防止、ストレッチ、反射材
色番
8
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)