サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
混率(%)
【ストレッチハニカム】ポリエステル80/綿20
サイズ
6L
注文コード
17223599
品番
WA11819
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
586
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
国内生地
材質
ファスナー/ポケット:コイル裏使い(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
色
ネイビー
サイズ
6L
胸囲(cm)
140
混率(%)
【ストレッチハニカム】ポリエステル80/綿20
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
81
機能
帯電防止、通気性、スーパーストレッチ
色番
3
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)