サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
混率(%)
【ハイストレッチ コットンブロード】綿100
サイズ
M
注文コード
17223757
品番
WA11901
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
681
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
国内生地
材質
ファスナー/フロント:金属・ポケット:金属、ボタン/金属
色
ブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
112
混率(%)
【ハイストレッチ コットンブロード】綿100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
63
機能
防汚、ストレッチ
色番
4
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)