ノータックパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 キャメル 機能防汚、ストレッチ ウエスト(cm)73 注文コード17224561 品番WA11904
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は色・機能・ウエストなど124種類から選べます 他の種類を見る
仕様国内生地 材質ファスナー/フロント:金属、ボタン/金属 キャメル 混率(%)【ハイストレッチ コットンブロード】綿100 股下(cm)80 ウエスト(cm)73 機能防汚、ストレッチ 色番20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする