※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドユニット (CDBX2N10〜)

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 注文コード17225223 品番CDBX2N10-50E73A
参考基準価格(税別)¥22,440 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など88種類から選べます 他の種類を見る

・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される
ワーク搬送用などに最適。
・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17225363
2022-06-27
用途:
機械メンテ用(予備)
製造業

シリンダーは消耗品なのでモノタロウさんで取扱いがあると非常に助かります。今回は納品まで時間がかかりましたが、いつ動作不良になるのかわからないため今回は予備として購入しました。SMC製はモノタロウさんで何度か購入しますが特に不都合もありません。それより、こういった機械部品がビス1本と同じサイトで購入できることに非常に感謝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする