長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー 混率(%)【ハイストレッチ コットンブロード】綿100 サイズ6L 注文コード17225769 品番WA11909
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は色・混率・サイズなど586種類から選べます 他の種類を見る
仕様国内生地 材質ファスナー/ポケット:金属、ボタン/金属 ブルー サイズ6L 胸囲(cm)140 混率(%)【ハイストレッチ コットンブロード】綿100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)81 機能防汚、ストレッチ 色番4 性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする