サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
キャメル
混率(%)
【ハイストレッチ コットンブロード】綿100
サイズ
SS
注文コード
17225866
品番
WA11909
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
586
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
国内生地
材質
ファスナー/ポケット:金属、ボタン/金属
色
キャメル
サイズ
SS
胸囲(cm)
102
混率(%)
【ハイストレッチ コットンブロード】綿100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
69
機能
防汚、ストレッチ
色番
20
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)