曜日別特売
PMRJME2114 セーフマスク プレミアソフト メディコムジャパン 17226948

PMRJME2114 セーフマスク プレミアソフト メディコムジャパン 17226948
PMRJME2114 セーフマスク プレミアソフト メディコムジャパン 17226948

セーフマスク プレミアソフト

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(50枚)注文コード17226948品番PMRJME2114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

ASTM F2100-04に対応したサージカルマスクです。
マスク内側に柔らかい素材を使用しています。
格段に優しい肌触りが特長です。
三層構造で耐水性に優れています。
イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。
ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。

用途
感染予防や粉塵の保護に使用
形状プリーツ型ホワイト構造3層入数(枚)50材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)PVCコート鉄線、(耳ひも部)ポリエステル寸法93×175対象花粉等
注意
※このマスクは使い捨てです。選択などでの再利用は出来ません。
※皮膚に異常がある場合や、異常が現れたときは使用を中止してください。
※用途以外に使用しないでください。
※子供の手の届く所、高温多湿、直射日光の当たる所を避けて保管してください。
※有毒ガスなどには効果はありません。
※耳かけループを強い力で引っ張りすぎると切れる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17226948
2019-02-18
用途: 工場内作業時に

顔にあたる部分がやわらかく、長時間装着していても痛くならないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする