PMRJME2118 セーフマスク プレミアソフト メディコムジャパン 17227018

セーフマスク プレミアソフト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード17227018 品番PMRJME2118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ASTM F2100-04に対応したサージカルマスクです。
マスク内側に柔らかい素材を使用しています。
格段に優しい肌触りが特長です。
三層構造で耐水性に優れています。
イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。
ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。

形状プリーツ型 グリーン 構造3層 入数(枚)50 用途感染予防や粉塵の保護に使用 材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)PVCコート鉄線、(耳ひも部)ポリエステル 寸法93×175 対象花粉等
注意
※このマスクは使い捨てです。選択などでの再利用は出来ません。
※皮膚に異常がある場合や、異常が現れたときは使用を中止してください。
※用途以外に使用しないでください。
※子供の手の届く所、高温多湿、直射日光の当たる所を避けて保管してください。
※有毒ガスなどには効果はありません。
※耳かけループを強い力で引っ張りすぎると切れる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17226948
2019-02-18
用途:
工場内作業時に

顔にあたる部分がやわらかく、長時間装着していても痛くならないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする