住友重機械工業
ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量3.7kW
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
50
ブレーキ
ブレーキ付
注文コード
17227595
品番
RNHM5-63R-AP-B-50/J2NSRA
参考基準価格(税別)
¥467,300
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
減速比・ブレーキ・電圧
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプ
ハイポニック
取付け方法
脚取付
電源
三相
電圧(V)
200(32)/220(32)/400(63)/440(63)
定格電流(A)
14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)
減速比
50
周波数(Hz)
60(6)/60(6)/60(6)/60(6)
ブレーキ
ブレーキ付
モーター容量(kW)
3.7
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
軸方向
右
枠番
63
使用環境
屋内形
モータ容量記号
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。