サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ディープグリーン
混率(%)
【ストレッチサマーツイル】ポリエステル80/綿20
サイズ
L
注文コード
17228131
品番
SPT12109
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
586
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
右胸ファスナーポケット、衿裏接触冷感素材、背中反射テープ、脇消臭テープ、袖口調整ボタン
材質
ファスナー/右胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
色
ディープグリーン
サイズ
L
胸囲(cm)
114
混率(%)
【ストレッチサマーツイル】ポリエステル80/綿20
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
75
機能
帯電防止、ストレッチ、反射材、通気性
色番
7
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)