画像準備中

長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ディープグリーン 混率(%)【ストレッチサマーツイル】ポリエステル80/綿20 サイズ6L 注文コード17228176 品番SPT12109
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は色・混率・サイズなど586種類から選べます 他の種類を見る
仕様右胸ファスナーポケット、衿裏接触冷感素材、背中反射テープ、脇消臭テープ、袖口調整ボタン 材質ファスナー/右胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック ディープグリーン サイズ6L 胸囲(cm)140 混率(%)【ストレッチサマーツイル】ポリエステル80/綿20 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)81 機能帯電防止、ストレッチ、反射材、通気性 色番7 性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする