画像準備中

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ベージュ 混率(%)【二重織エコストレッチサマーツイル(エアリーウェーブ)】ポリエステル80/綿20 サイズL 注文コード17228307 品番SPT12201
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は色・混率・サイズなど681種類から選べます 他の種類を見る
仕様ラグラン袖、両袖ペン差し、両袖反射パイピング、首元反射パイピング、右胸ビスネーム、両裾サイドベンツ、脇下消臭テープ 材質ファスナー/ フロント:コイル(金属)・ポケット:コイル(金属)、ボタン/ プラスチック ベージュ サイズL 胸囲(cm)114 混率(%)【二重織エコストレッチサマーツイル(エアリーウェーブ)】ポリエステル80/綿20 着丈(cm)66 機能防汚、帯電防止、ストレッチ、反射材、通気性、消臭テープ使用 裄丈(cm)82 色番1 性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする