サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ベージュ
混率(%)
【二重織エコストレッチサマーツイル(エアリーウェーブ)】ポリエステル80/綿20
サイズ
S
注文コード
17229287
品番
SPT12209
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
586
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ラグラン袖、両袖ペン差し、両袖反射パイピング、首元反射パイピング、右胸ビスネーム、脇下消臭テープ
材質
ファスナー/ フロント:金属・ポケット:コイル(金属)、ボタン/ プラスチック
色
ベージュ
サイズ
S
胸囲(cm)
106
混率(%)
【二重織エコストレッチサマーツイル(エアリーウェーブ)】ポリエステル80/綿20
着丈(cm)
71
機能
防汚、帯電防止、ストレッチ、反射材、通気性、消臭テープ使用
裄丈(cm)
75
色番
1
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)