サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
混率(%)
【強撚トロピカルストレッチ】ポリエステル90/綿10
サイズ
M
注文コード
17231351
品番
GK12409
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
586
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
右胸ファスナーポケット、両脇反射テープ、左胸フラップペン差し、左袖ペン差し、後反射パイピング、両袖反射パイピング
材質
ファスナー/プラスチック、ボタン/プラスチック
色
ネイビー
サイズ
M
適合規格
JIS-T8118適合商品
胸囲(cm)
110
混率(%)
【強撚トロピカルストレッチ】ポリエステル90/綿10
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
73
機能
帯電防止、ストレッチ、反射材
色番
3
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)