画像準備中

長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー 混率(%)【軽量エコストレッチドライクロス】ポリエステル100 サイズM 注文コード17234011 品番SPT12429
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は色・混率・サイズなど586種類から選べます 他の種類を見る
材質ファスナー/フロント:プラスチック・右胸ポケット:コイル、ボタン/プラスチック ブルー サイズM 胸囲(cm)110 混率(%)【軽量エコストレッチドライクロス】ポリエステル100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 着丈(cm)73 機能消臭テープ使用、ストレッチ、通気性、軽量、帯電防止、反射材 色番4 性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする