サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
混率(%)
【軽量エコストレッチドライクロス】ポリエステル100
サイズ
3L
注文コード
17234038
品番
SPT12429
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
586
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ファスナー/フロント:プラスチック・右胸ポケット:コイル、ボタン/プラスチック
色
ブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
混率(%)
【軽量エコストレッチドライクロス】ポリエステル100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
78
機能
消臭テープ使用、ストレッチ、通気性、軽量、帯電防止、反射材
色番
4
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)