サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
オレンジ
混率(%)
【軽量エコストレッチドライクロス】ポリエステル100
サイズ
S
注文コード
17234361
品番
SPT12429
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
586
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ファスナー/フロント:プラスチック・右胸ポケット:コイル、ボタン/プラスチック
色
オレンジ
サイズ
S
胸囲(cm)
106
混率(%)
【軽量エコストレッチドライクロス】ポリエステル100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
71
機能
消臭テープ使用、ストレッチ、通気性、軽量、帯電防止、反射材
色番
30
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)