サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シルバー
混率(%)
【TCサマーツイル】ポリエステル65/綿35
サイズ
L
注文コード
17235271
品番
WA14100R
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
312
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
氏名片布付
材質
ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、ボタン:プラスチック
色
シルバー
サイズ
L
胸囲(cm)
116
混率(%)
【TCサマーツイル】ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
64
機能
帯電防止
色番
6
性別
男女兼用(Sはユニセックス)