画像準備中

半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー 混率(%)【低発塵エコトロピカル 裏アセテート】ポリエステル89/アセテート10/複合繊維(ポリエステル)1(再生ポリエステル65) サイズ5L 注文コード17237556 品番WA14110R
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は色・混率・サイズなど312種類から選べます 他の種類を見る
仕様氏名片布付、エコマーク付(左袖) 材質ファスナー/フロント:プラスチック、ボタン:プラスチック ブルー サイズ5L 胸囲(cm)142 混率(%)【低発塵エコトロピカル 裏アセテート】ポリエステル89/アセテート10/複合繊維(ポリエステル)1(再生ポリエステル65) 肩幅(cm)58 袖丈(cm)28 着丈(cm)69 機能帯電防止/ドライタッチ/低発塵性/速乾/形状安定 色番4 性別男女兼用(SS・Sサイズのみユニセックス)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする