JS-201SK-BK-N 本格実務電卓 カシオ計算機 17237816

 

JS-201SK-BK-N 本格実務電卓 カシオ計算機 17237816 JS-201SK-BK-N 本格実務電卓 カシオ計算機 17237816

本格実務電卓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17237816 品番JS-201SK-BK-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スリム・フラットデザイン採用の本格実務電卓

桁数12 ブラック 質量(g)205 エコマーク認定認定 表示計算状態表示、3桁取り表示、特大表示、角度調整表示 機能太陽電池と補助電池の併用、税計算、四則定数計算、マルチ%、概数計算、桁下げ、サインチェンジ、少数の端数処理(四捨五入/切り捨て・切り上げ)小数点セレクター(4/3/2/1/0/アドモード)、キーロールオーバー機能、ツーゼロキー、2色成型プラスチックキー、サイレントタッチキー、オートパワーオフ、メモリー数2 電池寿命(通常使用で約)4年 使用電池TWO WAY POWER(CR2016)×1個 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)179×107×10 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×179×10 エコマーク認定番号06 135 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする