カシオ計算機
カシオ計算機の オフィス機器
カシオ計算機の 電卓
カシオ計算機の 特定用途電卓
チェック検算電卓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17237877
品番
MJ-120W-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2つの方法で検算ができるチェック検算電卓。
桁数
12
サイズ
ミニジャストタイプ
質量(g)
140
表示
計算状態表示、3桁取り表示、特大表示、傾斜表示
機能
太陽電池と補助電池の併用、みながらチェック機能、検算機能、税計算、四則定数計算、マルチ%、概数計算、桁下げ、サインチェンジ、ツー・スリーゼロキー、オートパワーオフ、メモリー数2
電池寿命(通常使用で約)
3年
使用電池
TWO WAY POWER(LR44)×1個
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
148×126.5×28.6