サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
混率(%)
【ポリエステルストレッチツイル】ポリエステル100
サイズ
SS
注文コード
17240216
品番
WA21931
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
681
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
反射パイピング、蛍光・反射二重パイピング、国内生地
材質
ファスナー/フロント:プラスチック・ポケット:コイル裏使い(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
色
ネイビー
サイズ
SS
胸囲(cm)
102
混率(%)
【ポリエステルストレッチツイル】ポリエステル100
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
62
機能
帯電防止、ストレッチ、反射材
色番
3
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)