サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
ノータックパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
機能
帯電防止、ストレッチ、反射材
ウエスト(cm)
70
注文コード
17240487
品番
WA21934
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
色・機能・ウエスト
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
反射パイピング、国内生地
材質
ファスナー/フロント:金属
色
ネイビー
混率(%)
【ポリエステルストレッチツイル】ポリエステル100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
70
機能
帯電防止、ストレッチ、反射材
色番
3