ノータックパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー 機能帯電防止、ストレッチ、反射材 ウエスト(cm)79 注文コード17240521 品番WA21934
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は色・機能・ウエストなど124種類から選べます 他の種類を見る
仕様反射パイピング、国内生地 材質ファスナー/フロント:金属 ネイビー 混率(%)【ポリエステルストレッチツイル】ポリエステル100 股下(cm)80 ウエスト(cm)79 機能帯電防止、ストレッチ、反射材 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする