サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ベージュ
混率(%)
【ハイストレッチトリコット】ポリエステル100
サイズ
S
注文コード
17241388
品番
SPT22111
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
681
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
両脇ファスナーポケット、両肩ダーツ、左袖ペン差し、フロントファスナー引き手
材質
ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)・ポケット:コイル(引き手 金属)
色
ベージュ
サイズ
S
胸囲(cm)
104
混率(%)
【ハイストレッチトリコット】ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
65
機能
速乾、軽量、ストレッチ
色番
1
性別
男女兼用(Sはユニセックス)